Digital højdemåler TESA MICRO-HITE + M med motordrev inklusive betjeningspanel, Type: M350

Art.-nr.: 445290 M350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.495,72 DKK /stk.
  • 2.704,31 DKK /stk.
  • 496,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; TESA Link Connector TLC
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 350 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 520 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau ≤ 0,5 µm
Gentagelsesnøjagtighed boring ≤ 1 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 7 µm
Metode til flytning af måleslæde motoriseret
Interface USB-interface; TESA Link Connector TLC
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Målekraft 1,6 ±0,25 N
Vægt 33 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445290 M350
EAN/GTIN 7630041129953
Producentnummer 00730079

Betegnelse

Udførelse:

Motordrevet, digital højdemåler TESA MICRO-HITE til omfattende målinger i 1D eller 2D koordinatretninger.
  • Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt. Patenteret opto-µ-aflæsningssystem.
  • Meget stor nøjagtighed som følge af automatisk korrektion af systematiske måleafvigelser. Længdeudvidelseskoefficient som stål.
  • Meget stor gentagelsesnøjagtighed vha. konstant aftastningskraft.
  • Aktiverbar luftaffjedring
  • Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.

Software / målefunktioner
  • Omfattende målemuligheder som parallelisme, vinkelmålinger, enkle 2D-målinger osv.
  • Integreret computer.
  • Enkel oprettelse af målerapporter.
  • Automatisk beregning af måleresultaterne ved programgentagelser ved hjælp af funktioner, der kan lagres.
  • Mulighed for indtastning af kundespecifikke tolerancer. ISO-tolerancer er automatisk integreret i softwaren. Direkte og overskuelig information for brugeren om godkendt/kasseret.

Hybrid betjeningspanel
  • Baggrundsbelyst tastatur med forenklet overskuelig visning med tydelige informationer.
  • Komfortabel og fleksibel betjening vha. parallel brug af tastatur og touch-display.
  • Ergonomisk kropsstilling takket være fleksibelt indstilleligt betjeningspanel.
  • Tidsbesparelse og forenkling af processerne ved seriemålinger.
  • Valgfri dataadministration via målesoftwaren Stat-Express eller Data-Direct. Lagringsmulighed via USB-stick.

Fordel:

Visuel information i støjfyldt miljø for alle målinger vha. lysdiode.

Anvendelse:

Den robuste konstruktion gør den velegnet til både værksted og laboratorium. Ideel til seriemålinger.

Leveringsomfang:

Basisenhed TESA MICRO-HITE inkl. betjeningspanel, standardmåleindsatsholder, standardmåleindsats med føler og målekugle ⌀ 5 mm, referencestykke, elektrisk pumpe (monteret) til luftaffjedring af apparatets fod, Li-Ion-batteri nr. 445443 str. AKKU, lysnetadapter (lader), netkabel. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

USB-printer nr. 445293, printerpapir nr. 445294, datakabel nr. 498918 str. USB, software Data-Direct 498925, radiosender TLC-BLE nr. 498921 str. BT, software Stat-Express nr. 498926. Støvbeskyttelseshætte. Omfattende specialtilbehør (f.eks. til måling af retvinklethed) kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Opbevar den originale emballage til sikker transport og rekalibrering af højdemåleren.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter