Boretang 10″

Art.-nr.: 445.10R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Låsetrådstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445.10R
EAN/GTIN 3148511764558
Producentnummer 445.10R
L-nummer L60130 3817
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Automatisk model
  • sidetrådskærer: Rustfrit stål, diameter 1 mm
  • 3 omgange: 125 mm spændeafstand

Egenskab:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,5
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 11,5
  • E3 [mm]: 19
  • E4 [mm]: 15,5
  • H [mm]: 25
  • H1 [mm]: 40
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • L2 [mm]: 360
  • [g]: 400