Beskrivelse:
PREMIUM 1F80-slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver i svært tilgængelige områder på forskellige kvaliteter af rustfrit stål. Denne højtydende slibeskive hjælper dig med en lang række opgaver, som f.eks. at lave riller og indhak, afgratning af tandhjul, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Takket være bindingssystemet, der er specielt udviklet til rustfrit stål, forbliver dette værktøj aggressivt i meget lang tid, og dets levetid øges betydeligt. Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubetæring og en reduktion af udmattelsesstyrken og fører derfor til de bedste resultater på rustfrit stål. Ved diametre over 80 mm anbefaler vi at bruge et beskyttelsesdæksel.
Egenskab:
- Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
- Kornstørrelse: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Materialeegnethed: Rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 R- BFX /80
- Dimension (D x D x H): 150 x 25 x 25 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Boring: 25 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Specielt limsystem til rustfrit stål med maksimal aggressivitet og lang levetid
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosionsdannelse, grubetæring og reduktion af udmattelsesstyrken og giver dermed de bedste resultater på rustfrit stål
Anvendelse:
- Til krævende arbejde i svært tilgængelige områder på forskellige kvaliteter af rustfrit stål
- Til fremstilling af riller og indhak, afgratning af tandhjul, vedligeholdelse af turbineblade og skrubning af buede overflader i hulrum
Anbefaling:
- Brug af beskyttelseskappe til diametre over 80 mm
Særlige egenskaber:
- Lang levetid
- Højeste aggressivitet
- Bedste resultater på rustfrit stål