1/2″ Nøgle med stiknøgle (Whitworth inch) 7/16″

Art.-nr.: 4405W 7/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4405W 7/16
EAN/GTIN 4991644080069
Producentnummer 4405W 7/16
L-nummer L60050 7911
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 38 mm
  • Mål D2: 27 mm
  • D1: 29 mm
  • Længde: 15,5 mm
  • Kør: 1/2″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 7/16″
  • Indvendig dobbelt sekskant
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn