Vippeindikator følerarmslængde 15,2 mm, Måleområde i hver retning / hus-⌀: 0,1/40mm

Art.-nr.: 436281 0,1/40
Rabat
901,84 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 200,40 DKK /stk.
  • 160,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde i hver retning / hus-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde i hver retning 0,1 mm
Aflæsning 0,002 mm
Afvigelsesinterval fe 3 µm
Samlet tolerance fi alt 4 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 2 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Målekraft 0,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 436281 0,1/40
EAN/GTIN 4946368676104
Producentnummer 513-405-10E
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

2/1000-aflæsning.
Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Mitutoyo − Målesystem med ældelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436511, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- rubinkugle kan nemt bestilles under www.hoffmann-group.com.