Vippeindikator, lille udførelse 0,25/29 mm

Art.-nr.: 436265 0,25/29
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 150,49 DKK /stk.
  • 188,48 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Norm: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 513
Norm DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,25 mm
Aflæsning 0,01 mm
Afvigelsesinterval fe 10 µm
Samlet tolerance fi alt 14 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 4 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×95 grader
Følearmslængde 33,3 mm
Målekraft 0,3 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 29 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436265 0,25/29
EAN/GTIN 4946368850498

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Vippeindikatorer med lang følerarm. 1/100-aflæsning.
Kabinet uden holdeprismer. Med reverserbar skiftearm til ændring af måleretningen. Spændeskaft påskruet.
Mitutoyo − Målesystem med ældelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Fordel:

  • Måleretningsomskifter til nemt skift af måleretningen.
  • Ædelstenslejrede præcisionstandhjul sikrer en jævn og præcis måling.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger DIN 2270: Aflæsning 0,01 − Afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 14 µm, måleværdi-hystereseinterval 4 µm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele