Merilna ura s tipalno ročico, majhen dizajn 0,25/29 mm

Št. art.: 436265 0,25/29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 20,20 € /kos.
  • 25,30 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 513
Standard DIN 2270
Merilno območje v vsako smer 0,25 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Območje odstopanja fe 10 µm
Celotno območje odstopanja fcel 14 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 4 µm
⌀ merilne kroglice 2 mm
Območje naklona 2×95 stopinj
Dolžina tipalne ročice 33,3 mm
Merilna sila 0,3 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 29 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436265 0,25/29
EAN/GTIN 4946368850498

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Merilne ure s tipalno ročico z dolgo tipalno ročico. Odčitavanje 1/100.
Ohišje brez vpenjalne prizme. S preklopno ročico za spremembo smeri merjenja. Vpenjalna ročica privita.
Mitutoyo − merilni mehanizem z ležaji iz dragih kamnov in merilna kroglica iz karbidne trdine. Merilne ure so neobčutljive na magnetna polja.

Prednosti:

  • Stikalo za preklop smeri merjenja za enostavno spreminjanje smeri merjenja.
  • Natančni zobniki s kamenimi ležaji zagotavljajo nemoteno in natančno merjenje.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Opomba:

Dodatne informacije DIN 2270: odčitek 0,01 − območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 14 µm, odstopanje povratnega giba 4 µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli