Vinkelskruetrækker med sekskantet kuglehoved, udgangssekskant 1/16″, længde 16 mm x 92 mm

Art.-nr.: 43573004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 43573004
EAN/GTIN 4018754332878
Producentnummer 43573004
L-nummer L60010 7930
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til tommer Skruer med indvendig sekskant
  • med kuglehoved i den lange ende af skaftet
  • Drejevinkel op til 25° til hver side
  • Kromlegeret stål, forniklet

Egenskab:

  • Udvendig sekskant (tommer): 1/16
  • L1: 16 mm
  • L2: 92 mm
  • Drivprofil: sekskant
  • Vægt (g): 2g
  • Vægt kg: 0kg