Finmåleur stødsikkert 3/40 mm

Art.-nr.: 433400 3/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,05 DKK /stk.
  • 136,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 3 mm
Skalaværdi 0,001 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 0,2 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 7 µm
Målekraft 1 N - 1,5 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 433400 3/40
EAN/GTIN 2050001748904

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.
Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet.
Meget præcis udførelse.
Urværkets vigtigste dele er ædelstenslejrede.
Centralviser til 1/1000-mm-aflæsning.
Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.
Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.
Fremragende stødsikring til utrolig lang levetid.
Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele