{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 1 mm | |
| Skalaværdi | 0,001 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
| Måleafvigelse MPE (måleområde) | 5 µm | |
| Målekraft | 1,5 N - 2 N | |
| Måleværktøj | analog | |
| Kabinet-⌀ | 58 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 433090 1/58 | |
| EAN/GTIN | 4045197422071 | |
| Producentnummer | 433090 1/58 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |