{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 25 µm | |
Målekraft | 1 N - 2 N | |
Tilslutningsgevind for føler | M2,5 | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433050 50/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100303 | |
Producentnummer | 10030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Præcisionsmåleur stødsikkert 50/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.231,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
908,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 50 | 50 |
Målekraft | 1 ;2 | 1 ;2 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skalaværdi | 0,01 | 0,01 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Måleure | Måleure |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 25 | 25 |