Måleur 10/58B mm

Art.-nr.: 431980 10/58B
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 122,92 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager
  • Norm: DIN 878
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 10 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 15 µm
Øje på måleurets bagside ja
Målekraft 0,4 N - 1,4 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431980 10/58B
EAN/GTIN 4045197204172

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.
Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele