Måleur 30/58 mm

Art.-nr.: 431896 30/58
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
  • 173,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 30 mm
Skalaværdi 0,1 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 10 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 50 µm
Målekraft 0,8 N - 1,3 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431896 30/58
EAN/GTIN 4031452100648
Producentnummer 10064

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Robust måleur med robust metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes til visernulstillingen vha. den udvendige ring.
Lineær hjælpeskala til aflæsning af omdrejninger.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele