Diagonalbøjle

Art.-nr.: 42908
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Belægning pulverlakeret
Passende hyldedybde 2.500 mm
Monteringsretning diagonal
Materiale stålplade
Farve grå
Produkttype stiver
Længde 2.750 mm
Brugsområde reol
Vægt 3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42908
EAN/GTIN 4003866429080
Producentnummer 42908
L-nummer L90010 630
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til afstivning af push-on-rammer.
  • Farve på kløerne: Blå.

Egenskab:

  • Vægt 3 kg
  • Længde 2,75 m
  • til stilladslængder på 2,5 m