{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 30 mm - 40 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 97 mm | |
Måledybde med forlænger | 247 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Tolerancering-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428990 30-40 | |
EAN/GTIN | 4045197274243 |