Sæt med digitale mikrometerskruer 12-20 mm

Art.-nr.: 428940 12-20
Rabat
12710,27 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 502,12 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 52
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 12 mm - 20 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 52
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 2
Antal indstillingsringe 1
Tolerancering-⌀ 16 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428940 12-20
EAN/GTIN 4059192011017
Producentnummer 4191161

Betegnelse

Udførelse:

Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Klar til at måle med det samme takket være referencesystem. Muligt at skifte mellem relative og absolutte målinger. Tilslutningsgevind til nemt skift af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. Fra 12 mm for måling ned til bunden af borehullet.

Funktion:

IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale mikrometerskruer nr. 428900 med tilhørende indstillingsringe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele