Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital mikrometerskrue med målespids, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421686 0-25

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421686 0-25
EAN/GTIN 4059192057152
Producentnummer 4157040
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863. Let aflæseligt (8,5 mm højt) kontrastrigt LCD-display. Induktivt målesystem med referencelåsesystem (forhindrer fejlbetjening). Målespindel hærdet og slebet. Skralde integreret i måletromlen. Forkromet stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Preset-funktion.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032, indstillingsmål fra str. 25- 50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.