{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 4 µm | |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Funzione di PRESET | si | |
| Commutazione da misura relativa ad assoluta | si | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Micrometro |
| Codice articolo | 421686 0-25 | |
| Codice del produttore | 4157040 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |