Digital mikrometerskrue til buede flader 0-25 mm

Art.-nr.: 421630 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,49 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 0 mm - 25 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421630 0-25
EAN/GTIN 4946368689302
Producentnummer 395-251-30

Betegnelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk vedanvendelse af friktionsskralde 5 − 10 N.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50, inklusive 1 indstillingsmål.1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele