Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital mikrometerskrue IP65 med dataudgang, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421304 0-25

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421304 0-25
EAN/GTIN 4059192004316
Producentnummer 4151705
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863. Let aflæseligt (8,5 mm højt) kontrastrigt LCD-display. Induktivt målesystem med referencelåsesystem (forhindrer fejlbetjening). Måleflader i hårdmetal. Målespindel hærdet og slebet. Skralde integreret i måletromlen. Forkromet stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Preset-funktion.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25−50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.