Ringnøgle med åben ende , sekskantede hoveder , 15° skråtstillet , A/F 11x13 mm

Art.-nr.: 42.11X13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42.11X13
EAN/GTIN 3148511016404
Producentnummer 42.11X13
L-nummer L60130 8251
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åben dobbeltringnøgle, 15° skråt afrundet
  • nem adgang til møtrikker
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10,5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110