Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770, Type: C

Art.-nr.: 418772 C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 47,5 mm
Udladning 17,5 mm
Diameter, kugle 9 mm
Diameter, holder 7 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418772 C
EAN/GTIN 2050001670915
Producentnummer PRC
Producent/ansvarlig person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it