• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital skydelære “Ultra Light”, Måleområde: 2000mm

Art.-nr.: 415541 2000

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415541 2000

Betegnelse

Udførelse:

Ekstrem let skydelære. Måleskinne i aluminiumshulprofil med meget høj stivhed takket være forstærkning med to hærdede og slebne stålstænger. Meget stor LCD-skærm med 20 mm cifferhøjde. Udvendige kæber i rustfrit, hærdet stål med titanbelægning. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 − 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning af de øverste og nederste tolerancegrænser.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 2 stifter til indvendig måling.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

Egnede produkter