{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Fejlgrænse | 0,04 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Kæbelængde | 60 mm | |
| Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |
| Artikelnummer | 415354 200 | |
| Producentnummer | 551-301-20 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |