Saferstep S - Trappestige 10 trin

Art.-nr.: 41380
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 10
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41380
EAN/GTIN 4003866413805
Producentnummer 41380
L-nummer L90010 453
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Komfortabel og sikker opstigning med høj skridsikkerhed takket være Safer Step-teknologien og en robust og stabil konstruktion.
  • Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
  • Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
  • Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.
  • Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,65 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 15,6 kg
  • Gulvareal 1,91 m × 0,7 m
  • Slipsestangshøjde forhøjning/støtteprofil 68mm / 48mm
  • Stige længde 3,55 m
  • Materiale aluminium
  • Platformsbredde 300 mm
  • Platformshøjde 2,64 m
  • Platformslængde 250 mm
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin inkl. platform 10
  • Dybde af trin 80 mm
  • Nederste, ydre bredde 0,7 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter