Digital skydelære IP67 300 mm

Art.-nr.: 412733 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 143,41 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 64 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412733 300
EAN/GTIN 4059192058302
Producentnummer 4103306

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne.
Uden dybdemål.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele