{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Driftstid | ca. 3 år | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Universalskydelærer |
| Artikelnummer | 412716 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192002084 | |
| Producentnummer | 4103010 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |