• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Håndvogn

Art.-nr.: 4103L

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4103L
EAN/GTIN 4017976011806
Producentnummer 4103L
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

ikke samlet

Beskrivelse:

Håndvogn svejset af rørstål, pulverlakeret, brillant blå RAL 5007. Rækværk 180/250 mm høje. Styrepinden kan skrues på. Læsseoverflade lavet af vandafvisende krydsfiner. Hjul med pneumatiske dæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

  • Samlet lastkapacitet (kg): 300
  • Længde på brugsområde (mm): 795
  • Nyttig arealbredde (mm): 445
  • Samlet længde (mm): 1476
  • Største bredde (mm): 691
  • Totalhøjde (mm): 730
  • Dæk: Luft
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85