Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digitalt måleur Bluetooth®, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 404301 12,5

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404301 12,5
EAN/GTIN 7640125712971
Producent/ansvarlig person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust kabinet med stort displayfelt og ekstra analog visning. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Der kan gemmes to referenceværdier. Vending af tælleretning.
Kompatibelt med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, batteripakke nr. 404310 str. PACK.