penselbørste zopft PBG Ø19 mm aksel - Ø6 mm ståltråd - Ø0,25

Art.-nr.: 4007220936580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220936580
EAN/GTIN 4007220936580
Producentnummer 43207012
L-nummer L51510 497
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Aggressiv børste. Velegnet til mellemstore børsteopgaver som afgratning, rengøring, afrustning og afkalkning samt til fjernelse af svejsesprøjt. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD TOOLS special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 6 stk.
  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 20000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 19 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,25 mm
  • Ø udvendig metrisk: 19 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 28 mm
  • Længde, i alt: 68 mm

Fordel:

  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som brønde og boringer.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug værktøjsdrev med variabel hastighed til at styre spredningen af børste. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.