• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

slibebukskive (keramisk) Ø 200x20 mm boring Ø 32 mm SiC120 til hårde materialer, f.eks. hårdmetal

Art.-nr.: 4007220610343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220610343
EAN/GTIN 4007220610343
Producentnummer 39008439
L-nummer L51090 636
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS slibeblokskiver er designet til de slibeblokke, der er almindeligt tilgængelige på markedet. HÅRDMETALVERSIONEN anvendes på hårde materialer, f.eks. til slibning af HÅRDMETALVÆRKTØJER.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 3350 RPM
  • Breddemål: 20 mm
  • Ø hul: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 200 mm
  • Kornstørrelse: 120

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Integrerede reduktionsmuffer til montering på næsten enhver slibeblokspindel.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Regelmæssig fjernelse af skiven frigiver skarpe korn og opretholder en lige slibeflade. Arbejdsemnebeslaget indstilles kontinuerligt til slibehjulets diameter (mellemrumsbredde maks. 3 mm).
  • Behandling af opgaver: Afgratning, slibning, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Slibeblok

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Glas
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Hårdmetal

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 35 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Inden fastspænding underkastes slibestift'en en en lydprøve for at sikre, at den ikke er revnet (ubeskadiget slibestift giver en klar lyd).

Egnede produkter