Ergonomisk filhæfte FH5/1 115 mm til flade og halvcirkulære filer, fillængde 300 mm (10)

Art.-nr.: 4007220535813
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220535813
EAN/GTIN 4007220535813
Producentnummer 12617151
L-nummer L51060 152
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, PFERD TOOLS tilbyder håndtag til en lang række filer. Ergonomisk filhåndtag for behageligt og sikkert arbejde.

Egenskab:

  • Pferd-type: FH 5/1
  • Egnet til længde [mm]: 300, 350 mm
  • Passer til: Profiler flade, fladspidsede, halvcirkulære
  • Længde, i alt: 115 mm

Fordel:

  • Beskytter hånden mod skarpe kanter og hjørner.
  • Ergonomisk form med optimal greb.
  • Ingen rulning af filerne.
  • Blød plast på ydersiden med en hård, stabil indvendig del.
  • Uden blødgøringsmidler.