• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Pferd COMBICLICK keramik kornfiberskive Ø 115 mm CO-COOL24 til koldeste slibning på rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220523469
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220523469
EAN/GTIN 4007220523469
Producentnummer 64193004
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • COMBICLICK systemet består af en specialudviklet bagskiver og en stabil holder på bagsiden af værktøjet.
  • Med bagskiver kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere.
  • Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt.
  • Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer.
  • PFERD TOOLS fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 udførelse F under navnet “vulkaniserede fiberslibere“.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS anbefaler COMBICLICK som en innovativ værktøjsløsning for at reducere vibrationer, støj og støv, der genereres under brug, på en bæredygtig måde og for at forbedre arbejdskomforten. PFERD TOOLS-EFFICIENCY anbefaler COMBICLICK til langvarigt, ressourcebesparende arbejde med perfekte resultater på kortest mulig tid.
  • Det hurtige fastspændingssystem reducerer værktøjsskift og opsætningstider.
  • CombiClick of PFERD TOOLS har bredder patentbeskyttelse i Europa.

Egenskab:

  • Maks. omdrejningstal: 13300 RPM
  • Slibemiddel: CO-COOL-PLUS
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 24

Fordel:

  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj Slibekapacitet.
  • sliberesultat er endda takket være slibemidler af høj kvalitet.
  • Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
  • Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Brug COMBICLICK fiberkværnen sammen med COMBICLICK-bagskiver på vinkelkværne, der fås i handelen. Brug en slibeolie, der er egnet til materiale, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Bearbejdningsopgaver: Afgratning; Staged finslibning; Udligne; overfladebearbejdning; Svejsning søm bearbejdning; Kantbearbejdning
  • Drevtyper: Vinkelsliber; Akku-vinkelslibere

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Tempergods
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBICLICK-bagskiver separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte Omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven