PFERD TOOLS COMBICLICK presset fleece ronde CC PNER Ø 115 mm medium hård A grov til finish

Art.-nr.: 4007220491805
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220491805
EAN/GTIN 4007220491805
Producentnummer 47700202
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • MH (medium hård)

Beskrivelse:

  • COMBICLICK systemet består af en specialudviklet bagskiver og en stabil holder på bagsiden af værktøjet.
  • Med bagskiver kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere.
  • Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt.
  • Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer.
  • For at opnå et meget fint, homogent slibemønster, som er tilstrækkeligt til at forberede højglanspolen, afhængigt af kravene.
  • Særligt velegnet til bearbejdning af større overflader på komponenter af rustfrit stål (INOX).
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS anbefaler COMBICLICK som en innovativ værktøjsløsning for at reducere vibrationer, støj og støv, der genereres under brug, på en bæredygtig måde og for at forbedre arbejdskomforten. PFERD TOOLS-EFFICIENCY anbefaler COMBICLICK til langvarigt, ressourcebesparende arbejde med perfekte resultater på kortest mulig tid.
  • Det hurtige fastspændingssystem reducerer værktøjsskift og opsætningstider.
  • CombiClick of PFERD TOOLS har bredder patentbeskyttelse i Europa.

Egenskab:

  • Maks. omdrejningstal: 8350 RPM
  • OMDR./MIN., tilvalg.: 5000 RPM
  • Udførelse: MH (medium hård)
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: grov

Fordel:

  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
  • Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
  • Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.
  • Høj kantstyrke, fordi det er ekstremt modstandsdygtigt.
  • Optimal konturjustering, da det kan profileres frit.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Brug COMBICLICK ikke-vævede emner sammen med COMBICLICK-bagskiver på hastighedsstyrede vinkelslibere. For at opnå den bedste ydeevne, brug ved en anbefalet skærehastighed på 15-35 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem Slibekapacitet, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; Afgratning; Staged finslibning; Skrubbearbejde; Strukturering (Matting, Linjemåtning og satinering); overfladebearbejdning; Svejsning søm bearbejdning
  • Drevtyper: Vinkelsliber; Akku-vinkelslibere

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBICLICK-bagskiver separat.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte Omdrejningstal aldrig overskrides.