POLINOX ikke-vævet slibende PNG Ø 150x50 mm boring Ø 25.4 mm A280 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220479803
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220479803
EAN/GTIN 4007220479803
Producentnummer 44646129
L-nummer L51100 830
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

POLINOX slibeskiver er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Slibefleecen er anbragt radialt i en lamelform med en slibelærred mellem hver lamellae. Denne kombination af lamellae muliggør en højere materialefjernelse og giver overfladen et grovere slibemønster.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 4000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 2000 RPM
  • Breddemål: 50 mm
  • Ø hul: 25,4 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Ø tråd: 0
  • Kornstørrelse: 280

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil den relevante værktøjsholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.