POLINOX presset ikke-vævet hjul PNER Ø 150x25 mm hul - Ø 25.4 mm hård en grov finish

Art.-nr.: 4007220355497
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220355497
EAN/GTIN 4007220355497
Producentnummer 44691061
L-nummer L51100 446
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • H (hård)

Beskrivelse:

POLINOX kompakte slibehjul PNER består af flere meget komprimerede ikke-vævede lag bundet med et specielt kerneresin system. Forskellige kombinationer af komprimering, fibre, korn og tilsvarende binding resulterer i ikke-vævede produkter med en meget god overfladefinish, høj fjernelse hastighed og lang levetid. Disse værktøjer kan dække en bred vifte af overflader efterbehandling applikationer, fra relativt grov slibning til forberedelse til polering. Udgaven til ligesliber, bøjningsaksler og slibeblokke er særligt velegnet til bearbejdning af mindre overflader. Hårdt design med meget høj afstrygningshastighed, god kantstyrke og lang levetid til krævende afgratnings- og poleringsopgaver. Slibeskiver med dimensionerne diameter 150 x 25 mm leveres med en adapter for at reducere boringens diameter fra 25.4 mm til 20 mm.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 5100 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 3200 RPM
  • Udførelse: H (hård)
  • Breddemål: 25 mm
  • Ø hul: 25,4 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: Grov

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
  • Opnå meget gode overfladekvaliteter.
  • Optimal konturjustering, da det kan profileres frit.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Ved bearbejdning af dårligt ledende materialer, såsom Titan og rustfrit stål, reduceres skærehastigheden betydeligt. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-30 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Slibeskiverne med en diameter på 150 mm kan også bruges på slibestativer til f.eks. kirurgiske instrumenter.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter