POLIVLIES-Klettronde PVKR korund Ø 125 mm A240F til fin formaling og finish med vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220354278
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220354278
EAN/GTIN 4007220354278
Producentnummer 42871418
L-nummer L51100 541
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • fin, blå

Beskrivelse:

POLIVLIES krog- og sløjferondeller er velegnede til slibning af større overflader. Det fleksible system med POLIVLIES krogskiver og POLIVLIES krogskiveholder gør det også muligt at bruge dem på konturer. Takket være de forudstansede huller kan de bruges optimalt centreret på forskellige underlag. De er særligt velegnede til bearbejdning af store overflader af rustfrit stål (INOX). POLIVLIES kornstørrelse 240 F = fin (blå)

Egenskab:

  • RPM, maks.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 3000 RPM
  • Design: fin, blå
  • Slibemiddel: Aluminiumoxid A
  • Metrisk yderdiameter: 125 mm
  • Kornstørrelse: 240 F

Fordel:

  • Meget økonomisk på grund af høj slibeydelse og lang levetid.
  • Producerer en konstant høj overfladekvalitet i hele levetiden, da der hele tiden frigives nyt, skarpt slibemiddel.
  • Optimal konturtilpasning på grund af høj fleksibilitet.

Anvendelse:

  • Anbefalinger for anvendelse: For at opnå den bedste ydelse skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s. Anvendes med POLIVLIES burrebånd-bagpladeholder. Bryd om nødvendigt det forudstansede midterhul ud.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; afgratning; finslibning i etaper; opruening; strukturering (mattering, linjemattering og satinering); overfladebehandling; behandling af svejsesøm
  • Typer af drev: Vinkelsliber; batteridrevet vinkelsliber

Materiale:

  • Materialer, der kan bearbejdes:
    • Aluminium
    • messing
    • bronze
    • Støbt stål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede hærdeplastmaterialer (GFK, CFK)
    • Hærdet, anløbet stål over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst POLIVLIES burrebåndholder separat.

Egnede produkter