PFERD TOOLS Præcisionsnålfil Halbru

Art.-nr.: 4007220237960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220237960
EAN/GTIN 4007220237960
Producentnummer 12509093
L-nummer L51700 102252
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Er særdeles velegnede til bearbejdning af meget små flader, gennembrud, geometrier, profiler og radier.
  • Krydsudskæring til mellemfin præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • PFERD TOOLS Type: 2402
  • Form: Halvrund
  • bredde metrisk: 6 mm
  • Behugning: 2
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Ø Metrisk skaft: 3,5 mm
  • Højde: 2 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden nålefilhåndtag på grund af sin fiskekrogform.

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)