• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 3/70 HV 7.000 omdrejninger pr. minut/320 watt

Art.-nr.: 4007220230992
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220230992
EAN/GTIN 4007220230992
Producentnummer 80106050
L-nummer L51050 2330
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det kompakte og praktiske trykluftdrev må kun bruges sammen med olie. På grund af planetgearet har det et højt moment. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 320 watt
  • Omdrejningstal: 7000 RPM
  • Spændetang: 6
  • Ventildesign: Arm
  • Breddemål: 38 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,6 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,5 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 224 mm
  • Antal oliedråber [min]: 3 dråber
  • Nettovægt: 0,85 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 38 mm

Fordel:

  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.