forlænger til drivspindel SPV 50-3 S8 maks. RPM 44,000 med 3 mm spændetang

Art.-nr.: 4007220185254
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220185254
EAN/GTIN 4007220185254
Producentnummer 87100356
L-nummer L51700 161
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængelser til drivspindler forlænger skafter på slibe- og fræseværktøj. De gør det muligt at montere indsats på svært tilgængelige steder og fastgøres i maskinens spændetang (trykluft - eller elektrisk drev) eller i det bøjende akselhåndtag. Forlængelser til drivspindler er et økonomisk alternativ til specialfremstillede fræsere og slibestifter med lange aksler. forlænger til drivspindler med en arbejdslængde på ca. 50 mm, en værktøjsholder på 3 mm og en akselborepatron på 8 mm. Anbefalet forlænger til drev med en maksimal omdrejningstal på 44,000 omdr./min. 2 spændenøgler DM SW 6/7 mm og 1 spændetang 3 mm.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 44000 RPM
  • Spændetang: 14
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3
  • Nettovægt: 0.035 kg
  • Ø akselophæng [mm]: 8
  • Ø spindel, maks.: 9,5 mm
  • Ø værktøjsholder : 3 mm
  • Længde, monteringsstift: 30 mm
  • Længde, i alt: 78 mm

Bemærk:

  • Bemærk! Ved indsats spindelforlængelser skal de gældende sikkerhedsregler og regler for forebyggelse af ulykker overholdes. Ved arbejde med store aksellængder er det obligatorisk at indsætte værktøjet i emnet (f.eks. huller, rør, kanaler eller riller), før der tændes for drivmaskinen. forlænger må under ingen omstændigheder køre frit med et værktøj uden for emnet. Hvis det ikke overholdes, er der en øget risiko for ulykker! Under ugunstige forhold er der mulighed for at spænde forlænger med et spændt værktøj.
  • forlænger er kun egnet til manuel brug i kombination med egnet trykluft -, elektriske drev eller bøjende akselhåndstykker til værktøj med standardskafter. Det er indbygget i den slagfrie spændetang af enhederne sammen med et værktøj godkendt af omdrejningstal. Den må aldrig fastspændes på overgangsradius. Det er forbudt at klemme en anden forlænger eller værktøj med for lange aksler.
  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal er 44,000 o/min.