Fleksibel slibefile SF-R med radius 147x15x5 mm SIC240 til universel anvendelse

Art.-nr.: 4007220173053
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Universalfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220173053
EAN/GTIN 4007220173053
Producentnummer 40110024
L-nummer L51050 1882
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fleksible slibefiler kan anvendes fremragende i motor- og turbinekonstruktion samt i værktøj og formfremstilling. indsats i forskellige kornstørrelser kan gradvist opnå forskellige overfladekvaliteter fra grove til meget fine. Til bearbejdning af konturrige komponenter, svært tilgængelige områder og smalle riller.

Egenskab:

  • Breddemål: 15 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Længde metrisk: 147 mm
  • Kornstørrelse: 240
  • Højde: 5 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt slibefiler med moderat tryk. Ideelt egnet, hvis kun SiC er godkendt til bearbejdning, f.eks. til drivdele i flyindustrien.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; skrubning; overfladebehandling; kantbehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kobber
    • Duroplast
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ