POLIFAN skive PFC 115x22,23 mm konisk A80 SG stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220167861
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220167861
EAN/GTIN 4007220167861
Producentnummer 67708115
L-nummer L51120 5
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. POLIFAN blæserskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreydelse og meget lang værktøjslevetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang og høj omkostningseffektivitet på grund af god bearbejdningsydelse.
  • Færre værktøjsskift på grund af meget lang værktøjslevetid.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; overflade slibning; svejsning søm behandling
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål