Mellemhårde poleringstappe spids kegleform Ø 15x20 mm aksel - Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220153932
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220153932
EAN/GTIN 4007220153932
Producentnummer 44171526
L-nummer L51100 111
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • M (middel)

Beskrivelse:

Filtpenne anvendes på grund af deres hårdhed og fleksibilitet, når geometriske former skal vedligeholdes nøjagtigt. SPK kegleformen anvendes hovedsageligt til bearbejdning af radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 31500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12000 RPM
  • Form: Spidskegle
  • Udførelse: M (middel)
  • Breddemål: 20 mm
  • Ø udvendig metrisk: 15 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 42 mm

Fordel:

  • Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.
  • Nøjagtig bevarelse af geometriske former på grund af deres hårdhed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-10 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Brug diamantpoleringspasta og poleringspasta. Når du ændrer polerpasta, skal du indsætte en ny, ubrugt polereværktøj.
  • Behandling af opgaver: Polering
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter