penselbørste unzopft PBU Ø10mm aksel - Ø6 mm messing - ledning - Ø0,30

Art.-nr.: 4007220153284
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220153284
EAN/GTIN 4007220153284
Producentnummer 43204002
L-nummer L51510 52
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til let børstearbejde som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. PFERD TOOLS bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

Egenskab:

  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 20000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 8000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 10 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, fræsning: 20 mm
  • Længde, i alt: 65 mm

Fordel:

  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. boringer og hulrum ved at sprede fræsningen under rotationen.
  • Fungerer uden gnister.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Zink

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.