slibetylleholder GK cylindrisk Ø 6 x 10 mm aksel Ø 3 mm

Art.-nr.: 4007220146743
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibetylleholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220146743
EAN/GTIN 4007220146743
Producentnummer 42100613
L-nummer L51110 142
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Velegnet støtte til cylindriske slibemuffer. Cylindrisk slibetylleholder er styret i henhold til ISO 15637-1 under betegnelsen ″spændehuse til cylindriske slibemuffer″.

Egenskab:

  • Pferd-type: GK
  • O/MIN., maks.: 55000 RPM
  • O/MIN., min.: 30000 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 10 mm
  • Ø udvendig metrisk: 6 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Hårdhed: 65-70
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
  • Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.

Egnede produkter