Poleringssten, firkantet, 25x13x150 mm SiC150 til hårde materialer i værktøj- og formfremstilling

Art.-nr.: 4007220107201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Polerblok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220107201
EAN/GTIN 4007220107201
Producentnummer 33400030
L-nummer L51090 691
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS slibe- og polersten er alsidige værktøjer til efterbehandling af forme i værktøj og skimmelfremstilling. De bruges til trinvis finslibning efter bearbejdning eller efter EDM, til slibning af en linjepolering i afstødningsretningen eller til fremstilling af en højglanspolering med diamantpastaer. Det bløde HÅRDMETAL design muliggør høje udskillelseshastigheder uden tilstopning af hårde materialer i værktøj og formfremstilling.

Egenskab:

  • Breddemål: 25 mm
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 150
  • Højde: 13 mm

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Ensartet fjernelse.
  • Finskåret billede.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå mere ergonomisk arbejde anbefales det at bruge en hæfte med hurtig frigivelse, når manualen anvendes. For at opnå en bedre overfladefinish anbefales indsats of slibeolier. Polerstenene adskilles efter type for at undgå overførsel af korn.
  • Behandling af opgaver: Efterbehandling; trinvis efterbehandling; polering; afrunding; overfladebehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Høj varmebestandige materialer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Hårdmetal

Egnede produkter