POLINOX ikke-vævet slibeskive PNZ Ø 115 mm boring Ø 22.23 mm A180 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220104323
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220104323
EAN/GTIN 4007220104323
Producentnummer 44692265
L-nummer L51050 814
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

POLINOX slibeskiver er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Lamellerne af ikke-vævet og slibende stof er limet til en støtteplade af glasstof, som gør det muligt at bruge diskene på store overflader på forsiden. Den tætpakkede lamellae sikrer en lang levetid. Værktøjet er designet til bearbejdning af store overflader på hastighedsstyrede vinkelslibere.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 5300 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 2500 RPM
  • Breddemål: 20 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 180

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter