forlænger til trækspindel SPVH13 længde 800 mm 6 S6 maks. RPM25.000 inkl. 6 mm spændetang

Art.-nr.: 4007220101957
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spændetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220101957
EAN/GTIN 4007220101957
Producentnummer 87101506
L-nummer L51050 1927
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængelser til drivspindler forlænger skafter på slibe- og fræseværktøj. De gør det muligt at bore indsats på svært tilgængelige steder og særligt dybe huller. De er fastspændt i maskinens spændetang med trykluft - eller elektrisk drev eller i håndstykket på den bøjende aksel og skal også styres med hånden. Forlængelser til drivspindler forlænger skafter på slibe- og fræseværktøj. De gør det muligt at bore indsats på svært tilgængelige steder og særligt dybe huller. De er fastspændt i maskinens spændetang med trykluft - eller elektrisk drev eller i håndstykket på den bøjende aksel og skal også styres med hånden. forlænger til drivspindler til manuel brug med en diameter på 13 mm, en længde på 800 mm, en værktøjsholder på 6 mm og en akselholder på 6 mm. 2 spændenøgler DM SW 6/7 mm og 1 spændetang 3 mm.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 25000 RPM
  • Spændetang: 10
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
  • Nettovægt: 0,77 kg
  • Ø akselophæng [mm]: 6
  • Ø spindel, maks.: 13 mm
  • Ø værktøjsholder : 6 mm
  • Længde, monteringsstift: 28 mm
  • Længde, i alt: 906 mm

Fordel:

  • Økonomisk alternativ til specialfremstillede fræse- og slibestifter med lang aksel.

Leveringsomfang:

  • Specielle længder er tilgængelige på anmodning.

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal er 25,000 o/min.
  • Bemærk! Ved indsats spindelforlængelser skal de gældende sikkerhedsregler og regler for forebyggelse af ulykker overholdes. Undlad venligst at klemme for store værktøjer på forlænger, da du er drevet af en sjæl. forlænger og maskinen skal styres i én linje. Levering og hældning vil beskadige forlænger.
  • Ved arbejde med store aksellængder er det nødvendigt at indsætte værktøjet i emnet (f.eks. huller, rør, kanaler eller riller), før der tændes for drivmaskinen. forlænger er kun egnet til manuel brug i kombination med egnet trykluft -, elektriske drev eller bøjende akselhåndstykker til værktøj med standardskafter. Det er indbygget i den slagfrie spændetang af enhederne sammen med et værktøj godkendt af omdrejningstal. Den må aldrig fastspændes på overgangsradius. Det er forbudt at klemme en anden forlænger eller værktøj med for lange aksler.