Beskrivelse:
STÅLVERSIONEN er den mest universelle binding til bearbejdning af stål og støbt stål. Den er velegnet til slibning af højhastighedsstål (HSS) lister og til slibning af svejsesømme på stålkonstruktioner. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 95400 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 85000 RPM
- Form: W 177
- Breddemål: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 80
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Høj slibeeffektivitet og fjernelse hastighed i universal indsats på stålmaterialer.
- Kortere slibetider og dermed omkostningsbesparelser på grund af den høje tid chip volumen.
- Særligt velegnet til bearbejdning af overflader og kanter.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: STÅLSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Advarsel:
Den maksimalt tilladte hastighed refererer til en åben skaftlængde på 10 mm.
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal henviser til en åben aksellængde på 10 mm.