Kombinationsnøgler , hoveder 15° skråt, ekstra lange , SW 23 mm

Art.-nr.: 40.23LA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 23 mm
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 23 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet
Samlet længde 381 mm
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40.23LA
EAN/GTIN 3148516621603
Producentnummer 40.23LA
L-nummer L60130 3787
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra lang ringnøgle med åben ende til overførsel af store drejningsmomenter med minimal indsats
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 23
  • B x B1 [mm]: 53,0 x 35,4
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 381
  • [g]: 370